ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ハード金折
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質
SUS304
寸法W(mm)
30
厚さt(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923426
00063273
687-7557
35
35
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923435
00063274
687-7573
45
45
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923451
00063275
687-7555
60
60
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923460
00063276
687-7542
75
75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923469
00063277
687-7574
90
90
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください