ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
特厚金折
L字型の補強金物です。
木材などに補強や連結に使用する金物です。
用途
木材のコーナー部分の補強などに。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923250
00063152
1枚
687-7563
スチール、表面処理:ユニクロ
30
30
3
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
返品不可
14923268
00063154
1枚
687-7581
スチール、表面処理:ユニクロ
45
45
3
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14923277
00063155
1枚
687-7551
スチール、表面処理:ユニクロ
60
60
3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14923286
00063156
1枚
687-7580
スチール、表面処理:ユニクロ
75
75
4.5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923295
00063157
1枚
687-7570
スチール、表面処理:ユニクロ
90
90
4.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923311
00063158
1枚
687-7538
スチール、表面処理:ユニクロ
120
120
4.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923320
00063159
1枚
687-7556
スチール、表面処理:ユニクロ
150
150
4.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14923329
10103217
1パック(10枚)
687-7578
スチール、表面処理:ユニクロ
30
30
3
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923338
10103218
1パック(10枚)
687-7554
スチール、表面処理:ユニクロ
35
35
3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923347
10103219
1パック(10枚)
687-7564
スチール、表面処理:ユニクロ
45
45
3
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14923356
10103220
1パック(10枚)
687-7539
スチール、表面処理:ユニクロ
60
60
3
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
返品不可
14923365
00063265
1枚
687-7571
SUS304
30
30
3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923381
00063266
1枚
687-7568
SUS304
35
35
3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923390
00063267
1枚
687-7547
SUS304
45
45
3
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923399
00063268
1枚
687-7552
SUS304
60
60
3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923408
00063269
1枚
687-7543
SUS304
75
75
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923417
00063270
1枚
687-7548
SUS304
90
90
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923259
00063153
1枚
687-7549
スチール、表面処理:ユニクロ
35
35
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください