ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート 帯金物 タイプ5
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途
既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。
厚さ(mm)
2
寸法L1(mm)
33
寸法W(mm)
160
板厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14917790
10179091
674-3322
素材:鉄、表面処理:ユニクロ
ユニクロ
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14917799
10179092
674-3332
素材:鉄、表面処理:黒塗装
黒塗装
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14917808
10179093
674-3321
素材:鉄、表面処理:白塗装
白塗装
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください