曜日別特売

ユニクロ ワイド金折

ユニクロ ワイド金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

木材などに補強や連結に使用する金物です。

材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法W(mm)32厚さt(mm)4.5内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492305800063105687-75694545
オープン
219
241(税込)
当日出荷
返品不可
1492306700063106687-75376060
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
1492307600063107687-75627575
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492308500063108687-75449090
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492310100063109687-7545100100
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492311000063110687-7536120120
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492311900062830687-7572150150
オープン
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
1492312800062831687-7540200200
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492313700062832687-7561250250
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492314600062833687-7550300300
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする