曜日別特売

2×4サポート 帯金物 タイプ3

2×4サポート 帯金物 タイプ3 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ3 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ3 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ3 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ3 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ3 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ3 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 タイプ3 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。

用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法L1(mm)35寸法W(mm)80板厚(mm)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像1491772910179085674-3340素材:鉄、表面処理:ユニクロユニクロ
オープン
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像1491773810179086674-3344素材:鉄、表面処理:黒塗装黒塗装
オープン
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像1491774710179087674-3329素材:鉄、表面処理:白塗装白塗装
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする