ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 巾広金折「10枚入」
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
厚さt(mm)
3.2
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923225
10103221
687-7558
40
40
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
返品不可
14923241
10103222
687-7577
60
60
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください