曜日別特売

ユニクロ 巾広金折

ユニクロ 巾広金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 巾広金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 巾広金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 巾広金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 巾広金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 巾広金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 巾広金折 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

木材などに補強や連結に使用する金物です。

材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492315500062884687-75464040303.2
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492317100062885687-75606060403.2
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492318000063199687-75537575503.2
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
1492318900062886687-75669090603.2
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492319800063201687-7565120120604.5
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492320700063202687-7579150150604.5
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492321600062859687-7576180180604.5
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする