ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 角バンド
角材を留め付けする金物です。
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法t(mm)
3
表面処理
ユニクロ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
687-5950
687-5965
687-5966
687-5996
687-7637
687-7686
687-7704
687-7712
689-9760
689-9762
689-9766
689-9769
689-9772
689-9777
寸法A(mm)
選択してください
20
25
30
33
39
45
48
63
73
83
93
103
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14926025
00063460
687-7637
91
No1
33
31
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926041
00063461
687-7686
97
No2
39
37
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
14926050
00063462
689-9760
106
No3
48
46
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926059
00063468
687-5965
101
No4
20
41
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926068
00063469
687-5996
111
No5
25
51
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926077
00063470
689-9777
121
No6
30
61
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926086
00063493
689-9766
101
No9
33
41
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926095
00063494
687-7704
106
No10
39
46
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926111
00063495
687-7712
97
No13
45
37
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926120
00063463
689-9762
121
60角
63
61
オープン
¥
1,157
¥
1,273
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926129
00063464
687-5966
131
70角
73
71
オープン
¥
1,353
¥
1,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926138
00063465
689-9769
141
80角
83
81
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926147
00063466
687-5950
151
90角
93
91
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926156
00063467
689-9772
161
100角
103
101
オープン
¥
1,681
¥
1,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください