マイクロクロスECO まとめ売り

マイクロクロスECO まとめ売り - CONDOR(山崎産業)マイクロクロスECO まとめ売り - CONDOR(山崎産業)マイクロクロスECO まとめ売り - CONDOR(山崎産業)マイクロクロスECO まとめ売り - CONDOR(山崎産業)マイクロクロスECO まとめ売り - CONDOR(山崎産業)マイクロクロスECO まとめ売り - CONDOR(山崎産業)マイクロクロスECO まとめ売り - CONDOR(山崎産業)マイクロクロスECO まとめ売り - CONDOR(山崎産業)

環境に優しい再生PET使用のECOタイプ。
ドライシートの業務用フローリングシートです。
着塵性能アップで土砂までしっかり取れます。
3層構造の特殊繊維で比較的大きなゴミやホコリなども効果的に取れるワイド着塵性能。
シートは使い切りですので衛生的に使用できます。両面使用でき経済的。
保管に便利な袋個装。
1ケース単位でのまとめ売り商品です。

用途床のから拭き用仕様から拭き材質再生PET・PET種類フローリングモップ奥行(mm)200エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 105 026内容量1ケース(30枚×20袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14915988C75-13-045X-MB480
44,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14915997C75-13-060X-MB650
62,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14916006C75-13-090X-MB960
86,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする