ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DAIDОHANT ロープ止め J型 (クロメート)
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途
区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。
材質
スチール、表面処理:クロメート
タイプ
J型
口幅(mm)
20
径(mm)
6
内容量
1本
注意
※使用シーンや使用方法により引抜強度は変わります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14917616
10102220
224-9139
150
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14917625
10102222
225-6862
240
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください