ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4材・2×4材のビス留め補助治具【クミたん】2個入
ビスや釘を使わずに簡単な枠組みもできます。
用途
1×4材と2×4材用。
トラスコ品番
682-7850
材質
SUS304
寸法L1(mm)
61.5
寸法L2(mm)
61.5
寸法W(mm)
20
内容量
1組(2個)
注意
※使用後はとりはずしして保管して下さい。
※1×4材と2×4材では取り付け方法が異なりますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923049
10179351
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください