ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ打込Lカン「20本入」
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途
工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。
トラスコ品番
683-3678
材質
素材:鉄、表面処理:ユニクロ
全長(mm)
350
寸法L2(mm)
42
径(mm)
5
内容量
1袋(20本)
注意
※土の地面に刺さるように、先端を鋭く加工していますので、取り扱いにご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923040
10195641
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください