ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」
・頭部:三角 ・胴部:ストレート
用途
工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用
ブルーシートやタープ等の固定
トラスコ品番
683-2202
材質
素材:鉄、表面処理:ユニクロ
全長(mm)
213
寸法L2(mm)
20
寸法W(mm)
8
径(mm)
5
内容量
1袋(20本)
注意
※土の地面に刺さるように、先端を鋭く加工していますので、取り扱いにご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923031
10195640
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください