ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス アイナット
物を吊り下げる際に使用される金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※安全にご使用いただくために、必ず使用荷重をご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14926899
10101980
679-5076
16
30
10
50
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926908
10101981
679-5072
19
40
14
80
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926917
10101982
679-5071
25
49
16
150
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926926
10101983
679-5078
30
61.5
22
220
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください