ヤマショウ
ポリエチレングローブ 200枚入
食品衛生法適合で調理の際にも使用できます。衛生的な使い切りタイプ。
用途
調理や清掃作業など
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
規格
食品衛生法適合
粉有無
無
内容量
1箱(200枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14915175
YGL-024S
S
オープン
¥
499
¥549
(税込)
5日以内出荷
14915191
YGL-024M
M
オープン
¥
499
¥549
(税込)
4日以内出荷
14915200
YGL-024L
L
オープン
¥
499
¥549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください