ポリエチレングローブ 100枚入

ポリエチレングローブ 100枚入 - ヤマショウポリエチレングローブ 100枚入 - ヤマショウポリエチレングローブ 100枚入 - ヤマショウポリエチレングローブ 100枚入 - ヤマショウ

薄手で安価、様々なシーンで気軽に使えるポリエチレン製の使い捨て手袋。
左右兼用で片手だけでも使えて経済的です。
パウダーフリー(粉なし)タイプ。
食品衛生法適合製品の為、食品にご使用いただけます。

用途調理・食品加工、機械仕事、清掃、薬剤やペンキなど材質ポリエチレン半透明ホワイト規格食品衛生法適合粉有無内容量1箱(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電機作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14915455YGL-026SS
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
14915471YGL-026MM
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
14915480YGL-026LL
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする