ケルヒャー
NT接続用コーン 径35mm
金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径35mm用です。
適合機種
NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NTベンディングパイプ径35ステンレス、NTベンディングパイプ径35メタル、
質量(kg)
0.033
径(Φ)
【パイプ】ID 35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110×53×53
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※注意:内径35mm用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14927608
5.407-005.0
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください