ブチルゴム製化学防護手袋

ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋 - SHOWA(ショーワグローブ)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。
ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満)
最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。

用途
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
ブラック全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14931327CN910S7.320.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
14931336CN910M7.824
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
14931345CN910L8.125
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
14931361CN910XL927
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする