KNIPEX(クニペックス)
交換用ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途
ソーラーコネクター(Wieland)用。太陽光用
仕様
●圧着段数:3●圧着能力(AWG):45968
適合
Wieland (ダイスのみ)
質量(g)
35
圧着能力(mm
2
)
4.0-10.0
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14932167
9749-69-2
¥
48,350
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表