ワイヤーストリッパー (メトリック

ワイヤーストリッパー (メトリック - KNIPEX(クニペックス)

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。
革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。
ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。
0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。
丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。
Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。
幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。
フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。
掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。
外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。

仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)寸法(mm)200×46×14質量(g)266ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド研磨内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149320451371-200ME
14,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする