KNIPEX(クニペックス)
圧着端子
絶縁バットコネクター。
入数(個)
100
内容量
1パック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
適合電線サイズ
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14932395
9799-270
レッド
114
20-17(AWG)
0.5-1
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14932411
9799-271
ブルー
137
15-13(AWG)
1.5-2.5
¥
5,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932420
9799-272
イエロー
228
11-10(AWG)
4.0-6.0
¥
9,350
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください