KNIPEX(クニペックス)
圧着端子
プラスチック製カラー付きツインエンドスリーブ。
内容量
1パック
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
質量(g)
圧着範囲(mm
2
)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14932630
9799-370
15
ホワイト
11
8
200
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932639
9799-371
16
グレー
12
8
200
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932648
9799-372
15
レッド
12
8
200
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932657
9799-373
18
ブラック
17
10
200
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932666
9799-374
18
ブルー
23
9
100
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932675
9799-375
23
グレー
11
12
100
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
14932691
9799-376
26
イエロー
33
14
50
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932700
9799-377
24
レッド
45
12
50
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932709
9799-378
29
ブルー
42
16
25
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください