KNIPEX(クニペックス)
圧着端子
非絶縁エンドスリーブ。
内容量
1パック
全10種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
3
4
6
7
12
28
30
34
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
入数(個)
適合電線サイズ
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14932718
9799-390
6
3
200
20(AWG)
0.5
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932727
9799-391
6
4
200
18(AWG)
0.75
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932736
9799-392
6
4
200
17(AWG)
1
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932745
9799-393
7
6
200
15(AWG)
1.5
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932761
9799-394
7
7
200
13(AWG)
2.5
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932770
9799-395
9
12
200
11(AWG)
4
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932779
9799-396
12
28
100
10(AWG)
6
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932788
9799-397
12
34
100
7(AWG)
10
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932797
9799-398
12
30
100
5(AWG)
16
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
90日以内出荷
返品不可
14932806
9799-399
12
30
50
3(AWG)
25
¥
1,150
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください