曜日別特売

圧着端子

圧着端子 - KNIPEX(クニペックス)圧着端子 - KNIPEX(クニペックス)圧着端子 - KNIPEX(クニペックス)圧着端子 - KNIPEX(クニペックス)圧着端子 - KNIPEX(クニペックス)圧着端子 - KNIPEX(クニペックス)圧着端子 - KNIPEX(クニペックス)

メス型接続端子。
絶縁。

入数(個)100内容量1パック
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
適合電線サイズ
適合ケーブルサイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149322199799-001402.8×0.520-17(AWG)0.5-1.0
2,450
1,998
2,198(税込)
90日以内出荷
返品不可
149322289799-010524.8×0.820-17(AWG)0.5-1.0
2,600
1,998
2,198(税込)
90日以内出荷
返品不可
149322379799-011584.8×0.815-13(AWG)1.5-2.5
2,750
2,298
2,528(税込)
90日以内出荷
返品不可
149322469799-020716.3×0.820-17(AWG)0.5-1.0
2,750
2,298
2,528(税込)
90日以内出荷
返品不可
149322559799-021766.3×0.815-13(AWG)1.5-2.5
2,750
2,298
2,528(税込)
90日以内出荷
返品不可
149322719799-022976.3×0.811-10(AWG)4.0-6.0
3,400
2,798
3,078(税込)
90日以内出荷
返品不可
149322809799-0301057.7×0.815-13(AWG)1.5-2.5
5,100
4,198
4,618(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする