丈夫で便利なニッパー形状です。
ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。
細かな微調整は必要ありません。
独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。
刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。
10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。
ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。
アゴがスムーズに開く機構です。
ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。