曜日別特売

強力型斜ニッパー (硬線用)

強力型斜ニッパー (硬線用) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用) - KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用) - KNIPEX(クニペックス)

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。
最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。
高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。
鍛造により大変頑丈です。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。

仕様切断面:傘状 (斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)内容量1丁
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149342587405-1801802702.22.73.8
8,450
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
149342677405-2002003032.534.2
8,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする