長い切刃付きです。パワージョイントによる高い切断性能です。1.5 および2.5mm2単線(ソリッド)の精密ストリップホール付きです。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断します。長い先端部で狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。