絶縁斜ニッパー 1000V

絶縁斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合してます。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。
高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。
ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。

仕様切断面:傘状全長(mm)140質量(g)160ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線2.5内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149341707006-140
6,750
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする