絶縁圧着ペンチ (落下防止リング付き)

絶縁圧着ペンチ (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁圧着ペンチ (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁圧着ペンチ (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁圧着ペンチ (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)

鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減します。
軽量でスリムな構造です。
識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。

用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に仕様圧着ポジション数:9全長(mm)180質量(g)254ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド研磨クリンピング能力(mm2)0.25-16クリンピング能力(AWG)23-5内容量1丁
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149344419778-180T
16,150
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする