曜日別特売

ロバストツールケース (電気作業ツール付き)

ロバストツールケース (電気作業ツール付き) - KNIPEX(クニペックス)ロバストツールケース (電気作業ツール付き) - KNIPEX(クニペックス)

一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み高品質工具25点のセットです。
防塵、防水、耐熱です。
合計49個のインサートオプションです。
アルミ製インサート付きのベーストレイです。
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。
空気孔バルブ付きです。
南京錠付きです。
金属ヒンジです。
書類入れです。
(ツールポケットとツールストラップ付きで汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル)エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。

仕様最大収納量(kg):25質量(g)6775容量(L)23外寸(mm)W470×H190×D370内寸(mm)W437×H172×D307内容量1個
注意
※パッケージ無。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14934730002135
217,350
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする