曜日別特売

電気技師用ツールセット (L-BOXX入り)

電気技師用ツールセット (L-BOXX入り) - KNIPEX(クニペックス)電気技師用ツールセット (L-BOXX入り) - KNIPEX(クニペックス)

セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。
複数のボックスを確実に連結できます。
内部をフレキシブルに分割可能。
頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。
ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。
ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。
人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。
衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。
ブランドツール65点のセット。

質量(g)7800外寸(mm)W442×H151×D357内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14934565002119LBE
304,850
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする