入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
くちばし型プライヤーです。
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。
平坦円形の、長いアゴです。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。
スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。