曜日別特売

絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き)

絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き) - KNIPEX(クニペックス)

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。
平坦円形の、長いアゴです。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。
高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。
くちばし型プライヤーです。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。

仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)200質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2スタイル半丸口内容量1丁
注意
※パッケージ無。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
149339692616-200T
11,050
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする