伊藤園
おーいお茶緑茶ラベルレス
(2件のレビュー)
さわやかさを、茶畑から。香り高く、まろやか。
用途
茶産地育成事業の茶葉を100%使用
成分
カテキン
種類
緑茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合
ラベルレス
対応
内容量
1箱(280mL×24本)
注意
※環境に配慮したラベルレス製品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14941021
62652
¥
4,080
¥
2,798
¥
3,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください