曜日別特売

イスラプラコップ

イスラプラコップ - オーエスケーイスラプラコップ - オーエスケー

抗菌加工が施された清潔に使用できるコップです。
蓋付きなのでホコリなど入るのを防いでくれます。
フタを外して電子レンジで温めできます。
安心の日本製です。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン幅(mm)107高さ(mm)93質量(g)82奥行(mm)84対応レンジ対応(フタ×)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937767C-5Dピンク
450
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
14937776C-5Dブルー
450
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする