ひのきのぷらランチボックス

ひのきのぷらランチボックス - オーエスケー

「ヒノキ」の木粉と融合したプラスチックを使用した環境配慮型の製品です。
自然由来の抗菌樹脂で本体に使用しております。
フタで盛付けがつぶれない。
4点ロックでシッカリ密封するので液漏れがしにくい。
フタを外して、電子レンジの使用ができます。
本体と仕切に抗菌加工がしてあります。
食器洗い乾燥機の使用ができます。

仕様1段材質ポリプロピレン、AS樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム幅(mm)187ライトピンク容量(mL)500高さ(mm)63質量(g)209奥行(mm)119対応食洗機対応・レンジ対応(フタ×)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937670PCD-500
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする