ひのきのぷらランチボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14937670 品番PCD-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

「ヒノキ」の木粉と融合したプラスチックを使用した環境配慮型の製品です。
自然由来の抗菌樹脂で本体に使用しております。
フタで盛付けがつぶれない。
4点ロックでシッカリ密封するので液漏れがしにくい。
フタを外して、電子レンジの使用ができます。
本体と仕切に抗菌加工がしてあります。
食器洗い乾燥機の使用ができます。

仕様1段 材質ポリプロピレン、AS樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム 幅(mm)187 ライトピンク 容量(mL)500 高さ(mm)63 質量(g)209 奥行(mm)119 対応食洗機対応・レンジ対応(フタ×)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする