電子レジスター JET Metal Drawer 330-B

電子レジスター JET Metal Drawer 330-B - クローバー電子
仕様紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペースその他フルメタル仕様付属品キー2本付質量(kg)約4タイププッシュオープン式サイズ(mm)W330×D355×H105内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937031CL00R-2992R
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする