曜日別特売

さわぐるみ すりこぎ

さわぐるみ すりこぎ - 池川木材工業さわぐるみ すりこぎ - 池川木材工業さわぐるみ すりこぎ - 池川木材工業さわぐるみ すりこぎ - 池川木材工業

温かみのある木製すりこぎ棒です。
自然素材そのままの安心・安全な木製調理具なので、桧の香りも楽しんでいただけます。
日本料理には欠かせない木製調理具です。
胡麻や自然薯をすり潰したり、お菓子作りで生地を伸ばしたり。
天然素材なので野菜をすり潰して赤ちゃんの離乳食調理用にもぴったりです。
日本製なので安心、安全にお使いいただけます。

材質さわぐるみ内容量1個
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
直径(Φcm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937381-1203.729
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937390-150435
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする