曜日別特売

桧 マス

桧 マス - 池川木材工業桧 マス - 池川木材工業桧 マス - 池川木材工業桧 マス - 池川木材工業桧 マス - 池川木材工業桧 マス - 池川木材工業

国産桧で作られた升です。
自然素材そのままの安心・安全な木製調理具なので、桧の香りも楽しんでいただけます。
お正月やお祝い事など、日本酒を飲む際にぴったりです。
お米の軽量や、節分用の豆を入れるのにもお使いいただけます。
ヒノキの香りを楽しみつつ、枡に冷酒のグラスを差して、日本酒を溢れさせて飲むのもおすすめです。
また、結婚式でのリングピローの材料に、インテリア用に、様々な場面でお使いいただけます。

材質内容量1個
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937469-4501升17917
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937478-901合8.55.58.5
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937487-3005合147.514
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする