曜日別特売

ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼

ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 - WIZ'Aステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 - WIZ'Aステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 - WIZ'Aステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 - WIZ'Aステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 - WIZ'Aステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 - WIZ'Aステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 - WIZ'Aステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 - WIZ'A

ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラスチックへの多サイズの穴あけ、面取り、下穴拡大、バリ取りの際にご利用いただくステップドリルです。

用途
軸の形状が6.35mm六角軸なので、ドリルドライバー、インパクトドライバーなどでもご利用いただけます。
刃数が7枚と多く、通常のハイス鋼よりも硬度・耐摩耗性に優れるコバルトハイス鋼なので切れ味が抜群です。
特殊な刃先形状なので滑りにくく、しっかり対象物を捉えます。
溝の形状を工夫したことで、切り粉の排出が非常にスムーズです。
仕様六角軸(6.35mm)材質コバルトハイス鋼刃数7枚ゴールド内容量1本
注意
※インパクトドライバーで使用する場合、インパクトが掛からないようにしてください。使用中、切り粉やホコリから身を守るため、保護メガネ・防塵マスクを必ず着用してください。作業直後のドリルや切りクズは、大変熱くなっているので絶対に触れないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
段数
ドリル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン14937058478139907175段(3/5/7/9/11mm)57
オープン
2,480
2,728(税込)
翌々日出荷
メイン14937067478139908185段(4/6/8/10/12mm)57
オープン
2,480
2,728(税込)
当日出荷
メイン14937076478139909506段(5/9/13/15/19/23mm)66
オープン
4,980
5,478(税込)
翌々日出荷
メイン14937085478139910626段(6/10/14/18/22/24mm)66
オープン
5,980
6,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする