アオイ
隔壁メスユニオン
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
取付穴径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14936051
AWEP-6-1
約57
48
11.5
55.4
(HEX)17
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936060
AWEP-6-2
約51
48
11.5
55.4
(HEX)17
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936245
AWEP-8-2
約59
49
13.2
56.8
(HEX)17
¥
3,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14936297
AWEP-4-1
約58
48
11.5
55.3
(HEX)17
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936367
AWEP-3-1
約34
41
8.5
47.9
(HEX)14
¥
4,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936471
AWEP-10-2
約98
50
16.2
57.8
(HEX)22
¥
4,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936857
AWEP-12-3
約159
56
19.5
66.8
(HEX)26
¥
6,660
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください