隔壁ハーフユニオン

隔壁ハーフユニオン - アオイ隔壁ハーフユニオン - アオイ
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
取付穴径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14935990AWEH-6-1約4445.511.552.9(HEX)17
3,390
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935999AWEH-6-2約5147.511.554.9(HEX)17
3,390
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936175AWEH-8-2約584913.256.8(HEX)17
3,760
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936236AWEH-4-1約4545.511.552.8(HEX)17
3,880
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936315AWEH-3-1約29388.544.9(HEX)14
4,120
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936419AWEH-10-2約835016.257.8(HEX)22
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936805AWEH-12-3約1305419.564.8(HEX)26
6,540
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする