アオイ
袋ナット
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法G(mm)
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14935421
AWN-6
約9
12.5
(HEX)14
適合:(T)6
¥
610
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935430
AWN-4
約10
12.5
(HEX)14
適合:(T)4
¥
680
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935439
AWN-8
約13
13.5
(HEX)15.87
適合:(T)8
¥
680
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935448
AWN-10
約18
15
(HEX)19
適合:(T)10
¥
770
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935457
AWN-3
約9
12
(HEX)12
適合:(T)3
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935466
AWN-12
約30
17.5
(HEX)23
適合:(T)12
¥
1,160
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください