アオイ
D型ユニオン
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14936507
AWD-6-1
約43
20.5
27.9
15.4
5
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936638
AWD-6-2
約69
21.5
28.9
15.4
5
¥
5,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936665
AWD-4-1
約65
20.5
27.8
15.3
3.5
¥
5,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936717
AWD-3-1
約45
18
24.9
13.4
2.5
¥
5,930
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936778
AWD-8-1
約68
22
29.8
16.8
6
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936787
AWD-8-2
約73
22
29.8
16.8
6
¥
6,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936848
AWD-10-2
約102
23
30.8
17.8
8
¥
6,660
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936927
AWD-12-3
約199
27.5
38.3
22.8
10
¥
8,720
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください