アオイ
異径ユニオン
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14935825
AWU-6.8-0
約41
28.5
43.7
(HEX)14
5
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935947
AWU-4.6-0
約39
28
42.7
(HEX)14
3.5
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936130
AWU-3.4-0
約36
26.5
40.7
(HEX)14
2.5
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936139
AWU-8.10-0
約59
30
45.6
(HEX)17
6
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14936550
AWU-10.12-0
約95
31
49.6
(HEX)22
8
¥
5,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください