アオイ
ハーフユニオン
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14935475
AWH-6-1
約28
28.5
35.9
(HEX)14
15.4
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935491
AWH-6-2
約35
30.5
37.9
(HEX)14
15.4
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935527
AWH-4-1
約31
28.5
35.8
(HEX)14
15.3
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935536
AWH-4-2
約38
30.5
37.8
(HEX)14
15.3
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935545
AWH-8-1
約31
29
36.8
(HEX)14
16.8
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14935561
AWH-8-2
約44
31
38.8
(HEX)14
16.8
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
14935649
AWH-3-1
約23
26
32.9
(HEX)12
13.4
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14935658
AWH-3-2
約32
28
34.9
(HEX)14
13.4
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935667
AWH-6-3
約49
31.5
38.9
(HEX)17
15.4
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935701
AWH-8-3
約82
32
39.8
(HEX)17
16.8
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935710
AWH-10-2
約49
32
39.8
(HEX)17
17.8
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935737
AWH-10-3
約56
33
40.8
(HEX)17
17.8
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14935981
AWH-6-4
約84
37
44.4
(HEX)22
15.4
¥
3,390
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936069
AWH-8-4
約85
37.5
45.3
(HEX)22
16.8
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936078
AWH-10-4
約83
38.5
46.3
(HEX)22
17.8
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936157
AWH-12-2
約79
32
42.8
(HEX)22
22.8
¥
3,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14936166
AWH-12-3
約83
33
43.8
(HEX)22
22.8
¥
3,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936218
AWH-12-4
約102
38.5
49.3
(HEX)22
22.8
¥
3,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください