アオイ
バルクヘッドユニオン
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
取付穴径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14936358
AWE-6-0
約53
45
11.5
59.8
(HEX)17
¥
4,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
14936455
AWE-8-0
約66
47
13.2
62.6
(HEX)17
¥
4,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936516
AWE-4-0
約59
45
11.5
59.6
(HEX)17
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936559
AWE-3-0
約37
36
8.5
49.8
(HEX)14
¥
5,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936726
AWE-10-0
約98
49
16.2
64.6
(HEX)22
¥
6,050
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936909
AWE-12-0
約164
52
19.5
73.6
(HEX)26
¥
8,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください