アオイ
両口エルボユニオン
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14936227
AWF-6-0
約53
20.5
27.9
15.4
5
¥
3,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936349
AWF-8-0
約59
21
28.8
16.8
6
¥
4,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14936410
AWF-4-0
約57
20.5
27.8
15.3
3.5
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936446
AWF-3-0
約38
18
24.9
13.4
2.5
¥
4,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936480
AWF-10-0
約89
23
30.8
17.8
8
¥
4,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14936900
AWF-12-0
約156
24
34.8
22.8
10
¥
8,110
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください