アオイ
T型ユニオン
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
24.9
27.8
27.9
29.8
30.8
38.3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14936586
AWT-6-0
約70
20.5
27.9
15.4
5
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14936796
AWT-4-0
約77
20.5
27.8
15.3
3.5
¥
6,540
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936821
AWT-8-0
約83
22
29.8
16.8
6
¥
6,660
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936866
AWT-3-0
約51
18
24.9
13.4
2.5
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936875
AWT-10-0
約119
23
30.8
17.8
8
¥
7,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14936945
AWT-12-0
約226
27.5
38.3
22.8
10
¥
10,530
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください